ブレンダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31191757 品番5681BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
低速運転・高速運転・パルス運転が可能でいろいろな食材をブレンドできます。
ステンレス6枚刃により、フレッシュジュースはもちろん、クラッシュアイスも作ることができ、幅広く応用のきくブレンダーです。
ブレンダー容器がさかさまに取り付けられるため、厄介だった収納が楽にできます。

仕様(最大使用可能量)1.5L 幅(mm)185 質量(kg)1.7 高さ(mm)380 奥行(mm)140 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)500 連続使用時間(分)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする