画像準備中

DDR5-4800 RDIMM 80bit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31192798 品番ADS4800D-R16GSBT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。

容量(GB)16GB 4枚組 規格DDR5-4800 メモリー1Rx8 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスRDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする