アドテック
アドテックの PCパーツ
アドテックの メモリ
DDR5-4800 RDIMM 80bit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31192816
品番
ADS4800D-R32GSATW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。
容量(GB)
32GB 2枚組
規格
DDR5-4800
メモリー
1Rx4
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイス
RDIMM