アドテック
アドテックの PCパーツ
アドテックの メモリ
DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31192834
品番
ADS4800D-R32GDBT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。DDR5-4800 RDIMM 32GB 2R×8 80bit。
規格
DDR5-4800
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
32GB 1枚
メモリーモジュール規格
PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイス
RDIMM