画像準備中

DDR5-4800 RDIMM 64GB 2Rx4 80bit

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31192868 品番ADS4800D-R64GDAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。DDR5-4800 RDIMM 64GB 2R×4 80bit。

規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)64GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスRDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする