本体代表画像

省エネモデルドライヤー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 空気出入口接続口径3B 80Aフランジ 注文コード31193656 品番RAXE3900B-W
参考基準価格(税別)¥3,380,000 販売価格(税込) ¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000
この商品は空気出入口接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る

圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減
熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション
圧力下露点3℃対応(補正係数設定)
周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減
各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用
低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減

空気出入口接続口径
3B 80A
フランジ
接続口径冷却水出入口(メスネジ):Rp1 電圧(V)三相200±10%(50/60Hz) 使用圧力範囲(MPa)0.25〜1.0(ゲージ圧力) 温度範囲(℃)入口空気;5〜60、圧力下露点切替:3〜18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2〜50 出口空気圧力露点(℃)10+1 処理空気量(m3/min)39 冷却水量(L)3.2(水温32℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする