永谷園
永谷園の 食品
永谷園の レトルト/インスタント食品
永谷園の 味噌汁/お吸い物
フリーズドライゆうげ 8袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60個)
注文コード
31194724
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,080
販売価格(税込)
¥20,498
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フリーズドライのおみそ汁です。粉末状のフリーズドライみそだから、サッとお椀にあけられて、お湯を注げばすぐに溶けて、みそとだしの豊かな香りが広がります。
寸法(mm)
112×33×160
質量(g)
107
原材料
調味粉(米みそ、鰹節粉、宗田鰹節粉)(国内製造)、わかめ、ふ、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー:28cal、たんぱく質:2.6g、脂質:0.7g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:1.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。