サンガリア
サンガリアの お茶
サンガリアの ほうじ茶
あなたのほうじ茶 600ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600mL×24本)
注文コード
31194758
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,130
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
煎りたての一番ほうじ茶を使用し、香ばしく口あたりやわらかな味わいに仕上げました。
寸法(mm)
68.5×68.5×210
質量(g)
627
内容量(mL)
600
容器
ペットボトル
原材料
緑茶(国産)/ビタミンC
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 0g、食塩相当量 0.025g
入数(本)
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。