黒板実験用スタンド BP-A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31195038 品番F35-5050-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,468
販売価格(税別)
25,880

黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で
黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。
Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。
オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。
シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。

仕様自在はさみ(マルチフック無):1個/つり棒:1個/タブレットホルダー:-/クランプ:2個 質量(kg)1kg(本体のみ) 耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合) ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm 支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
注意
※ガラス器具など破損しやすいものを使用する時は落下に十分注意してください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品説明動画

F35-5050 黒板実験用スタンド BP-Y

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする