F35-5075 コンパクトスタンド motte A型 ナリカ 31195056 F35-5075 コンパクトスタンド motte A型 ナリカ 31195056 F35-5075 コンパクトスタンド motte A型 ナリカ 31195056 F35-5075 コンパクトスタンド motte A型 ナリカ 31195056

コンパクトスタンド motte A型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31195056 品番F35-5075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い
試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。
コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。
台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。
普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ
支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構
場所を取らずに収納できる省スペース設計
ワンアクションでつかめる自在はさみ

材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個 台座寸法(mm)160×148×45 支柱Φ9×340 台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品説明動画

F35-5075〜7 コンパクトスタンド motteシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする