曜日別特売
F35-5076 コンパクトスタンド motte B型 ナリカ 31195065

 

F35-5076 コンパクトスタンド motte B型 ナリカ 31195065
F35-5076 コンパクトスタンド motte B型 ナリカ 31195065

コンパクトスタンド motte B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31195065品番F35-5076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い
試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。
コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。
台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。
普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ
支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構
場所を取らずに収納できる省スペース設計
ワンアクションでつかめる自在はさみ

材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品説明動画

F35-5075~7 コンパクトスタンド motteシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする