ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 試験管/チューブ/栓類
ナリカの 栓/キャップ
黒ゴム栓 No.0C(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31195257
品番
S75-3102-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質
ゴム
色
黒
高さ(mm)
17.5
下径(Φmm)
9
上径(Φmm)
12
号数
0C
数量(個)
10
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。