液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31195370 品番XUB2595WSU-B5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱

付属品
【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ25型(対角:63.36cm) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm 最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする