真空断熱スープランチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31195896 品番JEA-1001 SMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スープジャー・弁当箱のセットでいつものお弁当にプラス1品!
断熱構造の専用ポーチ(手洗いOK)
容器本体は電子レンジ対応
スープジャーフタ、容器(仕切り含)は食洗機対応

材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 仕切り:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン スモークブラック 容量(mL)200 エコマーク認定認定 本体質量(g)500 寸法(cm)24.5×8.5×10.5 保温効力(℃)(ポーチなし)55以上(6時間),(ポーチあり)58以上(6時間) 保冷効力(℃)(ポーチなし)12以下(6時間),(ポーチあり)12以下(6時間) 口径(Φcm)4.9 エコマーク認定番号10 146 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする