真空断熱スープジャー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31195930 品番 JEB-400 KKI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スープジャー初!金属本体・フタともに食洗機対応
クリックオープン構造で開けやすい
洗浄後の水滴が残りにくい内フタ形状
分解出来て隅々まで洗いやすい

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム カーキ 容量(mL)400 エコマーク認定認定 本体質量(g)300 寸法(cm)10×10×13 保温効力(℃)59以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間) 口径(Φcm)7 エコマーク認定番号10 146 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする