THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱スープジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
色
カーキ
注文コード
31195948
品番
JEB-500 KKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スープジャー初!金属本体・フタともに食洗機対応
クリックオープン構造で開けやすい
洗浄後の水滴が残りにくい内フタ形状
分解出来て隅々まで洗いやすい
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
色
カーキ
容量(mL)
500
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
300
寸法(cm)
10.5×10.5×13.5
保温効力(℃)
61以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
口径(Φcm)
7.6
エコマーク認定番号
10 146 010