THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱タンブラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
色
フォレストグリーン
注文コード
31196045
品番
JDP-501 FG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
全パーツ食洗機対応
ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
色
フォレストグリーン
容量(mL)
500
本体質量(g)
200
寸法(cm)
8×8×16
保温効力(℃)
76以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
口径(Φcm)
7.1