真空断熱マグカップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31196149 品番 JDG-282C SMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

普段使いに最適なマグカップ
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き
割れないから安心

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン スモークブラック 容量(mL)280 本体質量(g)200 寸法(cm)7.5×10×9 保温効力(℃)64以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(1時間) 口径(Φcm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31196237
2025-07-17
用途:
毎日大活躍
その他業種

とても重宝してしています テーブルがびしょびしょにならなくて快適です この暑さの中夜入れた氷が溶けずに朝までありました 温かな飲み物も冷め無い事でしょう
一つだけ注意点!蓋をするとカップが逆さまに置いてある様に見えて思わずひっくり返した事がありました
当然、周りはびしょびしょ!蓋が底に見えたのです
シールを貼って印を付けました!こんな失敗は多分私ぐらいだと思いますが気を付けて下さい それだけ密封していると言う事だと思います 冷気も熱気も逃さない!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする