TTB-1501 SMT ステンレスポット THERMOS(サーモス) 31196289

ステンレスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31196289品番TTB-1501 SMT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴムステンレスマット容量(mL)1500エコマーク認定認定本体質量(g)600寸法(cm)19×12.5×22.5保温効力(℃)72以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)口径(Φcm)7エコマーク認定番号10 146 008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31196289
2024-12-12
用途: 来客時
自動車・二輪車・自転車関連業

朝に沸かしたお湯を入れておきましたが、昼過ぎになってもまだまだ熱い状態で、その保温性に驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする