ステンレスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31196298 品番TTB-1501 BWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム ブラウンゴールド 容量(mL)1500 エコマーク認定認定 本体質量(g)600 寸法(cm)19×12.5×22.5 保温効力(℃)72以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間) 口径(Φcm)7 エコマーク認定番号10 146 008

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31196289
2024-12-12
用途:
来客時
自動車・二輪車・自転車関連業

朝に沸かしたお湯を入れておきましたが、昼過ぎになってもまだまだ熱い状態で、その保温性に驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする