真空断熱スープジャー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31196350 品番 JBU-302DS BLY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

かわいいキャラクターデザインのスープジャー
ステンレス製魔法びん構造でおいしい温度をキープ
使いやすい300mlサイズ

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム ブルーイエロー 容量(mL)300 エコマーク認定認定 本体質量(g)300 寸法(cm)9.5×9.5×11 保温効力(℃)53以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間) 口径(Φcm)7 エコマーク認定番号10 146 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする