曜日別特売
W7(A)13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196605

 

W7(A)13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196605
W7(A)13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196605
W7(A)13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196605

アルミサッシ取替戸車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)13
形状(コマ)H
適合(かまち)平行
内容量1セット(2個)注文コード31196605品番W7(A)13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
用途網戸適合(かまち)平行材質(コマ)ポリアセタール樹脂形状(コマ)H車輪径(Φmm)13材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする