代表画像
タンガロイ
内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
R
溝幅(mm)
2.00
注文コード
31197199
品番
S40-CTIR-2T17D620-H
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・溝幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
溝幅(mm)
2.00
シャンク
D40、D50、D60
接続ねじ
ホース:DGIM2-020
シートサイズ(mm)
2
勝手
R
溝深さ(mm)
17.00
寸法LF(mm)
16.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
39.50
寸法DMIN(mm)
62.00
寸法DCONMS(mm)
40.000