代表画像
タンガロイ
内径溝入れ用ヘッド S-STCIR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
R
注文コード
31197244
品番
S16-STCIR10-D220-H
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク
D/G16
接続ねじ
ホース:TCIG10-300-020
シートサイズ(mm)
10
勝手
R
溝深さ(mm)
2.00
寸法LF(mm)
16.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
13.00
寸法CWX(mm)
3.00
寸法DMIN(mm)
22.00
寸法DCONMS(mm)
16.000
寸法CWN(mm)
0.5