代表画像
タンガロイ
外径深溝入れ、突切りバイト QSER-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
シートサイズ(mm)
4
注文コード
31197400
品番
QSER2525-4D82-CHP
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
25.0
溝幅(mm)
4.00
接続ねじ
ホース:QGM4-030
寸法B(mm)
25.0
シートサイズ(mm)
4
勝手
勝手なし
最大突切り径(mm)
82.0
寸法LH(mm)
53.0
寸法LF(mm)
132.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25.40
寸法HF(mm)
25.0