代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング関連商品
プリセットねじ PRESET CX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31197610
品番
PRESET CX M5X13
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
THOD:M5、key:2.5
寸法LH(mm)
2.2
寸法BD(mm)
5.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
図面番号
2
寸法OAL(mm)
15.00