代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング関連商品
プリセットねじ PRESET CX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31197619
品番
PRESET CX M6X12
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
THOD:M6、key:3.0
寸法LH(mm)
2.0
寸法BD(mm)
8.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
図面番号
1
寸法OAL(mm)
14.00