代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31197646
品番
TPA10R050M22.0E05
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.29
接続ねじ
ホース:TOMT100408PDER-MJ
寸法b(mm)
6.30
寸法LF(mm)
40.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
50.00
最大切込み(mm)
10.00
寸法DCONMS(mm)
22.000
寸法DCSFMS(mm)
41.00
寸法CBDP(mm)
20.000
寸法KWW(mm)
10.40
寸法CICT(mm)
5