代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
高送り加工用カッタ TXSW09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31197680
品番
TXSW09M042B16.0R05
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
5.60
寸法LF(mm)
40.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
27.00
最大切込み(mm)
1.50
寸法DCONMS(mm)
16.000
寸法DCX(mm)
42.00
寸法DCSFMS(mm)
38.00
寸法CBDP(mm)
18.000
寸法KWW(mm)
8.40
寸法APMX2(mm)
1.00
寸法DC2(mm)
26.00
寸法CICT(mm)
5