代表画像
タンガロイ
高送り加工用カッタ TXSW09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31197689
品番
TXSW09M066B27.0R06
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
7.00
寸法LF(mm)
50.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
51.00
最大切込み(mm)
1.50
寸法DCONMS(mm)
27.000
寸法DCX(mm)
66.00
寸法DCSFMS(mm)
60.00
寸法CBDP(mm)
22.000
寸法KWW(mm)
12.40
寸法APMX2(mm)
1.00
寸法DC2(mm)
50.00
寸法CICT(mm)
6