代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
31197768
品番
VST217W1.00R005-4S08 GH730
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
溝幅(mm)
1.00
スパナ
KEYV-217
溝深さ(mm)
2.00
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15.0
寸法DC(mm)
21.70
寸法NOF(mm)
4
接続ねじサイズ
S08