DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ビーズロープ 日本製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31197890
品番
D7133
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適度な重さがあり、地面にぶつかる際ビーズから音が出て、初めて前とびを練習する時の回すリズムがつかみやすく、上達を早める効果があります。
材質
ハンドル:PVC/TPU、ロープ外側:TPU、ロープ:ナイロン
質量(g)
約120
長さ(cm)
グリップ:15
全長(cm)
270
寸法(Φcm)
グリップ:2.5〜1.5