DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
重たいナワトビ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31197908
品番
D7136
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トレーディングには重たいナワトビで挑戦。
色
ブルー
質量(g)
710
全長(cm)
270
寸法(Φcm)
グリップ径:3、ロープ径:1.4