D7242 フィンガーTRグリップ(ライト) DANNO(ダンノ) 31197969 D7242 フィンガーTRグリップ(ライト) DANNO(ダンノ) 31197969

フィンガーTRグリップ(ライト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31197969 品番D7242
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

強度15kg。ポケットサイズですので、お出かけ先でも手軽にトレーニングできます。

材質バネ鋼:PET 質量(g)30 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)8×7×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする