DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
マッサージローラーU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31198057
品番
D5579
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ご家庭での使用。肩・首のストレッチ・お尻のストレッチ(ヒップアップ)・足裏のストレッチにご利用下さい。
材質
芯材:ABS樹脂、外側:EVA
色
ブラック
質量(g)
750
直径(Φcm)
14
幅(cm)
33
内径(Φcm)
10