DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
フィットネスローラー イタリア製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31198066
品番
D5925
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
空気注入式ですので、硬さを調節できます。
材質
PVC
質量(kg)
1.3
色
ブルー
長さ(cm)
75
寸法(Φcm)
18