JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
5t未満クレーン(天井)運転士
注文コード
31198258
品番
75丸(B)-5t未満クレーン(天井)運転士【ワケあり】
在庫数量:残り39点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
アウトレット
¥519
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
役職・資格の提示に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
テトロンステッカー製
文字内容
5t未満クレーン(天井)運転士
取付方式
ステッカー
寸法(Φmm)
35
注意
※10枚1組です