ケブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 番手S8 注文コード31198518 品番S8・2000・黄ナリ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は番手など8種類から選べます 他の種類を見る

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。

番手S8 長さ(m)2000 色番黄ナリ 材質ケブラー 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-24
用途:
製品の材料
製造業

他では手に入らなかったので、助かりました。
良い商品が出来ました。

対象商品:
31198563
2017-05-23
用途:
和竿製作
その他業種

和竿製作は基本的に絹糸を使いますが、強度や劣化等の問題もあり、若干高価ですが、ケプラーはその点をクリアしておりオススメです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする