GPT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31198615 品番 50・2000・生成
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。

番手50 長さ(m)2000 色番生成 材質高密度ポリエチレン 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31198597
2018-11-18
用途:
パールの糸替え
製造業

パールの糸替えの定番糸。
非常に強く手では切れません。
安心の高品質。

2人が参考にしています
対象商品:
31198597
2018-07-10
用途:
パールのネックレスの糸交換
美容室セイム 様 (サービス業)

強い糸で、手では切れないくらい丈夫なので、パールなどのネックレスの糸変えに最適です。他に、レース編みの糸としても使う方もいるみたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする