200・152 ウーリースピン N6番手 グンゼ 31198633

※色見本

200・152 ウーリースピン N6番手 グンゼ 31198633
200・152 ウーリースピン N6番手 グンゼ 31198633
200・152 ウーリースピン N6番手 グンゼ 31198633

ウーリースピン N6番手

(11件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
色番152
152
154
64
153
264
115
81
3
219
210
117
103
102
217
100
246
266
113
172
173
228
65
66
99
176
177
156
16
17
44
56
220
73
8
108
87
268
5
269
303
84
248
214
51
107
31
127
128
250
249
270
75
77
136
191
47
78
258
259
97
203
206
28
60
207
29
38
39
251
19
186
59
221
274
79
92
142
36
275
273
323
325
320
61
180
134
263
148
89
146
9
145
189
328
0
内容量1巻注文コード31198633品番200・152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

適度な伸度と安定した品質で縫い目を補強します。

番手N6色番152材質ナイロン100%長さ(m)300捲量(g)200再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31199577
2021-05-14
用途: 縫製作業中
製造業

縫製用に初めて購入しましたが、グンゼはものが良く他社よりしっかりとしています

対象商品 : 31199132
2020-11-20
用途: マスクのゴムに
卸売・小売業

マスクのゴムが不足している時に購入させていただきました。
量もたっぷりあり大変助かりました。

対象商品 : 31198658
2020-07-30
用途: 裁縫
サービス業

購入時、量について200gとの表示が有りどのくらいの量か想像つきませんでしたが、かなり軽い素材でかつ伸びチジミするものなのでこの表し方だったのですね。手もとに届いてみて納得の量と価格でした。欲しかった色は在庫無しでしたが、何とかこの色でOKそうです。これを使えそうです。

対象商品 : 31198658
2020-08-02
用途: 裁縫手づくりマスク製作
サービス業

早めに届いてくれて助かりました。こちらは、ニット生地の例えばTシャツ肩部分等に一緒に縫い付けて伸び止めをするために作られた物ですが、マスク用ゴムとして使えそうです。但し一重で使うにはやや細すぎ?ですかね。二重にするとロス。1,5倍程の太さの物が有れば良いのにと思いました。

対象商品 : 31198658
2020-08-05
用途: マスクゴムの代用品
dolce

マスクを製作した時、
柔らかくて、耳が痛くなりにくく
いいです

2020-04-03
用途: マスクゴム
その他業種

思ったより早く届きました。
こちらの商品どこを探してもなかなか無くて、しかもお安く手に入ったのでとても助かりました。
また色んな色が販売される事のを待ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 31199586
2020-09-15
用途: 手作りマスクのゴム代用
製造業

よく伸びて柔らかいのは良いのですがちょっと細いですね。6ミリとなってますが5ミリ以下でした。あと2ミリ太ければ言うこと無しなのですが…。

対象商品 : 31198667
2020-05-29
用途: マスクのゴム代用品として
卸売・小売業

マスクのゴム代用品として購入しました。
耳が痛くならず、高品質でコスパが良くまた是非購入したいです。再入荷を待っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする