JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 16mm 環付きフック 2t 塗装

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード31198644 品番T-5t【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥36,9008,098
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) フック寸法A(mm)16 フック寸法B(mm)34 フック寸法C(mm)26.5 内寸法D(mm)130 フック寸法D(mm)49 フック寸法E(mm)131.5 フック寸法F(mm)39 フック寸法G(mm)29 フック寸法H(mm)37 揚程(m)1 寸法L(m)1 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t 呼び32 ロープ仕様16mm 6×24 O/O 30°吊り(t)5 60°吊り(t)5 フック(t)2
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする