インジケーター付防水ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大適合板厚(mm)7.5 タキゲンコード04663 注文コード31198696 品番A-140-SF-1-1-0200【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3731,198
この商品は最大適合板厚・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。
従来品との取付互換性があります。
左右兼用型

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法D(Φmm)8 寸法H1(mm)51 寸法H2(mm)6.5 寸法H3(mm)35 寸法H4(mm)22 寸法H5(mm)8 寸法H6(mm)26.5 寸法L(mm)152.5 寸法P1(mm)40 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)16 寸法W3(mm)10 寸法d(Φmm)60 材質亜鉛合金(ZDC) 用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)615 最大適合板厚(mm)7.5 表面仕上げクロムめっき(MZCr)Specifications タキゲンコード04663

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする