曜日別特売
700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM【ワケあり】 バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ 31199010

バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)10材質(本体)ADC12注文コード31199010品番700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)アウトレット
¥95,90030,980

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)呼び径(A)250呼び径(B)10呼び圧力5K・10K使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80材質(本体)ADC12使用流体水・薬品特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番495-4360バルブ型式ウォームギヤ式寸法L(mm)68概略質量(kg)13最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)206寸法D(Φmm)322寸法E(mm)71接続方式ウエハ形接続ウエハー寸法d(Φmm)253寸法H1(mm)186寸法K(mm)54寸法H2(mm)316ハンドル形状ギヤ式寸法W(Φmm)200バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする