アケパネ40

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31199150 品番ADB0-S・C40【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) アウトレット
¥29,9007,898
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズB0判 材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、表面シート:透明アクリル 1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)、パッケージ:段ボール個包装 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)8.4 シルバー/クローム 外寸(mm)1506×1080 フレーム幅(mm)40 パネル厚(mm)16 ポスター寸法(mm)1456×1030 画面寸法(mm)1416×990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする