アズピュアニトリル手袋 指先エンボス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10袋) サイズS 注文コード31199457 品番【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥38,90019,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズS 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗1011Ω/□≦ アズワン品番3-8513-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする