曜日別特売
200・1103 グンゼポリーナ 110番手 グンゼ 31200033

200・1103 グンゼポリーナ 110番手 グンゼ 31200033
200・1103 グンゼポリーナ 110番手 グンゼ 31200033

グンゼポリーナ 110番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻色番1103注文コード31200033品番200・1103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。

色番1103材質ポリエステル100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする