SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ (VZ5140-5〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
注文コード
31206856
品番
VZ5140-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
リード線取出方法
が
217
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
応答時間
20ms以下(0.5MPaの時)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(凍結なきこと)
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
給油
不要
取付姿勢
自由
パイロット排気方法
パイロット弁個別排気形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31206856
VZ5140-5G
28139237
SYJ7140-5G
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
8,298
税込
¥
9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)