VZ5140-5HSC-MA ソレノイドバルブ (VZ5140-5〜) SMC 31207197

ソレノイドバルブ (VZ5140-5〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm 注文コード31207197 品番VZ5140-5HSC-MA
参考基準価格(税別)¥13,820 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はリード線取出方法217種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm ポート数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする