曜日別特売
200・242 グンゼウーリー 210番手 グンゼ 31208284

200・242 グンゼウーリー 210番手 グンゼ 31208284
200・242 グンゼウーリー 210番手 グンゼ 31208284

グンゼウーリー 210番手

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻色番242注文コード31208284品番200・242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。

色番242材質ナイロン100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
注意
※主素材がナイロンで、黄変の可能性があります。
※こちらの商品はウーリースピンテープではなくウーリー糸になります。マスクの作成には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31207986
2020-05-18
用途: 縫製
製造業

商品は最高です
モノタロウさんに何度も頼んでいるのにいつになっても白・黒を販売してくれない

1が参考にしています
対象商品 : 31210603
2019-09-17
用途: 工業用
製造業

高伸縮のとてもいいとです この糸がないと製品が作れません
これからもリーズナブルな価格でお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする