平和メディク
平和メディクの 脱脂綿・綿球・綿棒
平和メディクの 綿棒
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸2621 4780 1ホン×30フクロ 25-2949-07
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10箱)
注文コード
31210429
品番
4780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
1本個包装滅菌綿棒です。
管理された環境・体制で製造した滅菌綿棒で、微生物汚染による感染の心配がありません。
形状
涙型
タイプ
片綿
滅菌
滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10012000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器